Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL Stabschleifer 7025 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL Stabschleifer 7025 RE
DL Stabschleifer 7025 RE
Artikel-Nr.:
     284WZ-118834
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     7025RE
EAN/GTIN:
     0015451768744
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Stabschleifer RC7025RE - Kälteisolierte Handgriffe - Abluftführung durch den Handgriff nach hinten/unten - Zum Entgraten, Polieren und Schleifen - Durchzugsstarker Stabschleifer mit kurzer Bauform - Mit integriertem Zuluftschlauch und Schalldämpfungselement - 700 W Leistung - Arbeitsdruck 6,3 bar - Luftbedarf 490 l/min - Länge 184 mm - Drehzahl 22000 min-1 - Lieferumfang Maschine, Spannzange 6 mm - Werkzeugaufnahme Spannzange 6 mm - Leistung 700 W
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf:
490 l/min
Länge:
184 mm
Drehzahl:
22000 min-1
Lieferumfang:
Maschine, Spannzange 6 mm
Werkzeugaufnahme:
Spannzange 6 mm
Leistung:
700 W
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer 6mm, druckluft geradschleifer, druckluft-geradschleifer rodcraft, 7025, DL, Druckluft, Druckluft-Winkelschleifer, Druckluftwinkelschleifer, RE, Schleifmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.