Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Professional, H07RN-F 3G1,5, 50 m, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel Professional, H07RN-F 3G1,5, 50 m, IP44
Kabeltrommel Professional, H07RN-F 3G1,5, 50 m, IP44
Artikel-Nr.:
     284WZ-118927
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2S50NTF
EAN/GTIN:
     4003644007448
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel
- Trommel aus Stahlblech - für den ständigen Einsatz im Freien - mit Diagnosesystem HEDI DiagS - ergonomischer Tragegriff - Stecker-Parkstation - mit Rotationsstopp-Schalter - extrem standsicher durch ihren niedrigenSchwerpunkt - geprüfte 3-fachSteckdose nach VDE-Norm mit integrierter Stecker-Dichtlippe - Überlastschutz - Kabeltyp H07RN-F 3G1,5 - Kabellänge 50 m - Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F 3G1,5
Kabellänge:
50 m
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 50m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,40*
€ 122,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,12*
€ 126,99*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 101,62*
€ 128,67*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.