Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkoffer Explorer 5326 BE, IP67, leer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transportkoffer Explorer 5326 BE, IP67, leer, schwarz
Transportkoffer Explorer 5326 BE, IP67, leer, schwarz
Transportkoffer Explorer 5326 BE, IP67, leer, schwarz
Transportkoffer Explorer 5326 BE, IP67, leer, schwarz
Transportkoffer Explorer 5326 BE, IP67, leer, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-118966
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     5326.B E
EAN/GTIN:
     8024482177007
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Explorer Cases sind bekannt dafür, die innovativsten wasserdichten Koffer auf dem Markt zu sein und die ersten, die alle neuen militärischen Qualifikations-Standards erfüllen. Sie sind gefertigt für den Einsatz unter rauen Bedingungen, widerstehen selbst harten Stößen und schützen Ihren Inhalt vor Wasser, Staub und Sand. Damit sind sie ideal geeignet für den Transport von empfindlichen Geräten und Elektronik wie Satellitenkommunikationsgeräten, GPS, Computern, militärischem Equipment, Fotoausrüstungen, etc. Eine große Auswahl an Zubehör ermöglicht die Anpassung der Koffer an ihren individuellen Einsatzzweck.- mit zwei frei laufenden Rollen und ausziehbarem Griff - mit zwei großen Seitengriffen - gummierter Handgriff für angenehmes Tragen - unkompliziertes Abnehmen des Deckels durch Lösen einer einzelnen Schraube - Durchführungen für Vorhangschlösser mit rostfreiem Stahl verstärkt - vier Sicherheitsverschlüsse - luft-, staub- und wasserdicht verschließbar, IP67 - resistent gegen viele Chemikalien - stoßfestes Gehäuse - korrosionsbeständig durch Verwendung rostfreier Metalle - Farbe schwarz - Temperaturbeständigkeit -33 bis +90 °C - Außenmaße B x H x T 627 x 475 x 292 mm - Innenmaße B x H x T 538 x 405 x 250 mm - Zertifizierungen IP67, STANAG 4280 (ed. 2), DEF STAN 81-41 (lev. J)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Temperaturbeständigkeit:
-33 bis +90 °C
Außenmaße B x H x T:
627 x 475 x 292 mm
Innenmaße B x H x T:
538 x 405 x 250 mm
Zertifizierungen:
IP67, STANAG 4280 (ed. 2), DEF STAN 81-41 (lev. J)
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, gerätekoffer kunststoff schwarz, gerätekoffer kunststoff, gerätekoffer, Elektriker Werkzeugkoffer, Explorer Case, IP67 Koffer, Koffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Servicekoffer, Transportkoffer, wasserdichter Koffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer Elektriker, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,16*
€ 261,91*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 232,63*
€ 261,92*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 306,64*
€ 347,45*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
FOAM.5325
ab € 77,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.