| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-119004 Herst.-Nr.: 119004 EAN/GTIN: 4317784349352 |
| | |
|
| | |
| Hochwertiges Reinigungs- und Entfettungsmittel, wird auch als Hilfsmittel in der Farb- und Lackindustrie eingesetzt. - zur Reinigung von Schmutzflecken auf Teppichböden - zum Entfernen von Fettflecken auf Textilien und Polstern - zur Entfettung von Kunststoff, Stein, Fliesen und Metall - Mineralölerzeugnis, verdunstet rückstandsfrei, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden - silikonfrei - Siedebereich: 100-140 °C - Gebindeart Dose - Inhalt 1 l Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Dose | Inhalt: | 1 l | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, e-coll waschbenzin, siedegrenzbenzin, Entfettungsmittel, Lösemittel, Mineralölzeugnis, Nitro-Universal-Verdünnung, Nitro-Verdünnung, Reinigungsmittel, Terpentin-Ersatz, Verdünner, Verdünnung, Verdünnungen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,91* | € 3,88* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,02* | € 4,03* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,97* | € 4,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,97* | € 4,45* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,62* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,62* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|