Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzmasse ZZ 333, 1K, 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzmasse ZZ 333, 1K, 310 ml
Brandschutzmasse ZZ 333, 1K, 310 ml
Artikel-Nr.:
     284WZ-119010
Hersteller:
     Zapp-Zimmermann
Herst.-Nr.:
     B15N00-0013
EAN/GTIN:
     4251127400044
Suchbegriffe:
Brandschutzmasse
Brandschutzspachtel
zapp-zimmermann brandschutzmasse
brandschutzmasse
Kabelabschottung bis EI 120 für Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände. Brandabschottung für Elektrokabel, Telekommunikationskabel und optische Faserkabel. Zugelassene Installationen: Mantelleitungen, Telekommunikationskabel und optische Fasern bis zu einem max. Außendurchmesser von 21 mm. - schnelles und einfaches Verschließen von Bauteilöffnungen - besonders geeignet für kleine Abschottungen und schwer zugängliche und unregelmäßige Öffnungen - Inhalt 310 ml - Farbe braun - Bauteilzulassung ETA-13/0093 - Feuerwiderstandsklasse bis EI 120 - Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 Klasse E - Verarbeitungstemperatur +10 bis +30 °C - Empf. Verarbeitungstemperatur +20 bis +25 °C - Lagertemperatur +5 bis +30 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
310 ml
Farbe:
braun
Bauteilzulassung:
ETA-13/0093
Feuerwiderstandsklasse:
bis EI 120
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:
Klasse E
Verarbeitungstemperatur:
+10 bis +30 °C
Empf. Verarbeitungstemperatur:
+20 bis +25 °C
Lagertemperatur:
+5 bis +30 °C
Weitere Suchbegriffe: ETA, Kabelschott, ZZ-Brandschutzmasse, ZZ-Brandschutzmasse NE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 12,96*
€ 16,58*
1
€ 5,00*
ab € 20,10*
€ 27,70*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,04181* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 198,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.