Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken MBK 2202, EN 362, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabinerhaken MBK 2202, EN 362, Aluminium
Karabinerhaken MBK 2202, EN 362, Aluminium
Artikel-Nr.:
     284WZ-119054
Hersteller:
     Mittelmann
Herst.-Nr.:
     124706
EAN/GTIN:
     4050075472574
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
- Größe 112 x 76 mm - Verschluss Drehverschluss - Material Aluminium - Bruchlast Hauptachse 22 kN, Nebenachse 6 kN - Maulöffnung 23 mm
Weitere Informationen:
Größe:
112 x 76 mm
Verschluss:
Drehverschluss
Material:
Aluminium
Bruchlast:
Hauptachse 22 kN, Nebenachse 6 kN
Maulöffnung:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: mittelmann karabiner, karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.