Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-CU Presskabelschuh 70-12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
AL-CU Presskabelschuh 70-12
AL-CU Presskabelschuh 70-12
Artikel-Nr.:
     284WZ-119246
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183924
EAN/GTIN:
     4021103839249
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Presskabelschuh
AL-CU-Presskabelschuhe aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank, längsdicht mit massiver CU-Anschraublasche. Rohrabmessungen DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Zum Verschrauben von ALU-Verbindungen auf CU-Schienen. Für zugentlastete Verbindungen von AL-Kabeln DIN 48201, Teil 1 und AL-Seilen DIN EN 50182. Für rundgedrückte Sektorleiter. 70mm² - M12 - Werkstoff Al/Cu - UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM NONE - Al-Nennquerschnitt 70 - Geeignet für Al/St-Seile nein - Querschnittsform rund mehrdrähtig/sektor mehrdrähtig - Längsdicht ja - Kennziffer 18 - Anschlussgewindemaß metrisch 12 - Nach DIN ja - St-Nennquerschnitt -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Al/Cu
UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM:
NONE
Al-Nennquerschnitt:
70
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Querschnittsform:
rund mehrdrähtig/sektor mehrdrähtig
Längsdicht:
ja
Kennziffer:
18
Anschlussgewindemaß metrisch:
12
Nach DIN:
ja
St-Nennquerschnitt:
-
Weitere Suchbegriffe: cimco presskabelschuh, presskabelschuh, AL-CU, Kabelschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,0314*
€ 14,0914*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,98*
€ 15,82*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,16*
€ 29,85*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 87,72*
€ 111,15*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,15*
€ 132,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,10*
€ 131,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,87*
€ 124,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,92*
€ 120,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 94,30*
€ 112,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 87,72*
€ 104,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 87,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105788
ab € 53,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.