Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234, Leiter-Ø/Anschlussbolzen 25qmm/10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234, Leiter-Ø/Anschlussbolzen 25qmm/10 mm
Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234, Leiter-Ø/Anschlussbolzen 25qmm/10 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-119322
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180452
EAN/GTIN:
     4021103804520
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
cimco quetschkabelschuh
Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234 Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter IEC 228 Leiterquerschnitt/ Anschlussbolzen 25qmm/10mm- Isoliert nein - Nennquerschnitt 25, , 25 - Anschlussgewindemaß metrisch 5.0 - Nach DIN ja - Warengruppe 1 - Flanschform Ringform
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Nennquerschnitt:
25, , 25
Anschlussgewindemaß metrisch:
5.0
Nach DIN:
ja
Warengruppe:
1
Flanschform:
Ringform
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, ringkabelschuh verzinnt, Quetschkabelschuhe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,2781*
€ 0,3881*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37851*
€ 0,51851*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,393*
€ 0,543*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4071*
€ 0,5571*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4481*
€ 0,6081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3881*
€ 0,46184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3381*
€ 0,40234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3181*
€ 0,37854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2781*
€ 0,33094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105762
ab € 104,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.