Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, hitzebeständig, BxL 4,5 x 280 mm, Kabelbaum¸ 5-76 mm, 22kp, 216N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder, hitzebeständig, BxL 4,5 x 280 mm, Kabelbaum¸ 5-76 mm, 22kp, 216N
Kabelbinder, hitzebeständig, BxL 4,5 x 280 mm, Kabelbaum¸ 5-76 mm, 22kp, 216N
Artikel-Nr.:
     284WZ-119781
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181713
EAN/GTIN:
     4021103817131
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe grün
kabelbinder
cimco kabelbinder
Hitzebeständige Kabelbinder durch besondere Additive im Rohmaterial dauerhaft temperaturbeständige Kabelbinder bis +130°C, Eigenschaften ansonsten wie Standard-Kabelbinder, Grundmaterial reines Polyamid 6.6 ohne Recyclinganteile, Farbe blassgrün, BxL 4,5x280mm, Kabelbaum¸ 5-76mm, Mindestzugfestigkeit 22kp/216N- Ausführung innenverzahnt - Werkstoff Kunststoff - Werkstoffgüte sonstige - Farbe grün - Halogenfrei nein - Befestigungsart ohne - Oberfläche sonstige - Bandlänge 280 - Beschriftungsfläche ohne - Einsatztemperatur 0.130, , 0.130 - Banddicke - - Lösbarer Verschluss nein - Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase - Max. Bündeldurchmesser 76 - MIL-Zulassung - - Mindesthaltekraft 216 - UL-Zulassung - - UV-stabil nach ASTM D6779 nein - VG-Zulassung - - Breite des Bandes 4.5
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grün
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
ohne
Oberfläche:
sonstige
Bandlänge:
280
Beschriftungsfläche:
ohne
Einsatztemperatur:
0.130, , 0.130
Banddicke:
-
Lösbarer Verschluss:
nein
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Max. Bündeldurchmesser:
76
MIL-Zulassung:
-
Mindesthaltekraft:
216
UL-Zulassung:
-
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
VG-Zulassung:
-
Breite des Bandes:
4.5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
100
€ 9,80*
ab € 0,0994*
€ 0,1413*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,10854*
€ 0,15354*
100
€ 5,00*
ab € 0,1106*
€ 0,1566*
2 Tage
200
100
€ 5,90*
ab € 0,1135*
€ 0,1605*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1244*
€ 0,1764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.