Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-119998 Herst.-Nr.: 190542 EAN/GTIN: 4021103905425 |
| |
|
| | |
| Maschinen-Sechskantschrauben DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl verzinkt- Stahl verzinkt - Gewinde bis zum Kopf - Größe 6 x 25 - Werkstoff Stahl - Werkstoffgüte 4.8 (Stahl) - Oberfläche feuerverzinkt - Schraubsystem Sechskant - Kopfform Sechskant Weitere Informationen: | | Größe: | 6 x 25 | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 4.8 (Stahl) | Oberfläche: | feuerverzinkt | Schraubsystem: | Sechskant | Kopfform: | Sechskant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0713* | € 0,1001* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0714* | € 0,1003* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0752* | € 0,1051* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,0815* | € 0,1132* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 26,72* | € 33,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|