Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Sechskantschrauben DIN 933, 8 x 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maschinen-Sechskantschrauben DIN 933, 8 x 25
Maschinen-Sechskantschrauben DIN 933, 8 x 25
Artikel-Nr.:
     284WZ-120002
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190564
EAN/GTIN:
     4021103905647
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Maschinen 6-KT Schraube DIN 933 mit Gewinde bis zum Kopf vz M8x25mm SW13- Stahl verzinkt - Gewinde bis zum Kopf - Größe 8 x 25 - Werkstoff Stahl - Werkstoffgüte 4.8 (Stahl) - Oberfläche feuerverzinkt - Schraubsystem Sechskant - Kopfform Sechskant
Weitere Informationen:
Größe:
8 x 25
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberfläche:
feuerverzinkt
Schraubsystem:
Sechskant
Kopfform:
Sechskant
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1156*
€ 0,1586*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1163*
€ 0,1603*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1221*
€ 0,1681*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1299*
€ 0,1799*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 60,32*
€ 73,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,73*
€ 87,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,79*
€ 79,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,22*
€ 75,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 60,32*
€ 71,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 60,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190566
ab € 0,1329*
Ähnlich
Cimco
190570
ab € 0,1969*
Ähnlich
Cimco
190572
ab € 0,3152*
Ähnlich
Cimco
190562
ab € 0,11*
Ähnlich
Cimco
190567
ab € 0,1428*
Ähnlich
Cimco
190568
ab € 0,1458*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.