Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M5 Stahl verzinkt SW 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter DIN 934 M5 Stahl verzinkt SW 8
Sechskantmutter DIN 934 M5 Stahl verzinkt SW 8
Artikel-Nr.:
     284WZ-120035
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192002
EAN/GTIN:
     4021103920022
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl verzinkt- Werkstoff Stahl - Werkstoffgüte 6 (Stahl) - Halogenfrei ja - Höhe 4.7 - Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt - Schlüsselweite 8 - Gewindemaß metrisch 5 - Gewindemaß in Zoll -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
6 (Stahl)
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4.7
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
8
Gewindemaß metrisch:
5
Gewindemaß in Zoll:
-
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,012*
€ 0,0176*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0123*
€ 0,0181*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0123*
€ 0,0182*
2 Tage
700
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0131*
€ 0,0192*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 4,87*
€ 6,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192000
ab € 0,00927*
Ähnlich
Cimco
192001
ab € 0,0105*
Ähnlich
Cimco
192005
ab € 0,0316*
Ähnlich
Cimco
192006
ab € 0,0641*
Ähnlich
Cimco
192007
ab € 0,0906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.