Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M6 Stahl verzinkt SW10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter DIN 934 M6 Stahl verzinkt SW10
Sechskantmutter DIN 934 M6 Stahl verzinkt SW10
Artikel-Nr.:
     284WZ-120036
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192003
EAN/GTIN:
     4021103920039
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl verzinkt- Werkstoff Stahl - Werkstoffgüte 6 (Stahl) - Halogenfrei ja - Höhe 5.2 - Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt - Schlüsselweite 10 - Gewindemaß metrisch 6 - Gewindemaß in Zoll -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
6 (Stahl)
Halogenfrei:
ja
Höhe:
5.2
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
10
Gewindemaß metrisch:
6
Gewindemaß in Zoll:
-
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0185*
€ 0,0273*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0187*
€ 0,0277*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0191*
€ 0,0282*
2 Tage
1000
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02*
€ 0,0295*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 5,28*
€ 7,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.