Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M8 Stahl verzinkt SW13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter DIN 934 M8 Stahl verzinkt SW13
Sechskantmutter DIN 934 M8 Stahl verzinkt SW13
Artikel-Nr.:
     284WZ-120037
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192005
EAN/GTIN:
     4021103920053
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl verzinkt- Werkstoff Stahl - Werkstoffgüte 6 (Stahl) - Halogenfrei ja - Höhe 6.8 - Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt - Schlüsselweite 13 - Gewindemaß metrisch 8 - Gewindemaß in Zoll -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
6 (Stahl)
Halogenfrei:
ja
Höhe:
6.8
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
13
Gewindemaß metrisch:
8
Gewindemaß in Zoll:
-
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0318*
€ 0,0456*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0316*
€ 0,0457*
7 Tage
100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0333*
€ 0,048*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0337*
€ 0,0486*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 7,73*
€ 10,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192000
ab € 0,00927*
Ähnlich
Cimco
192001
ab € 0,0105*
Ähnlich
Cimco
192002
ab € 0,012*
Ähnlich
Cimco
192006
ab € 0,0641*
Ähnlich
Cimco
192007
ab € 0,0906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.