Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120246 Herst.-Nr.: 140280 EAN/GTIN: 4021103402801 |
| |
|
| | |
| Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit linearer Dämpfung, der Kontakt zur Umgebung bleibt erhalten (gute Sprachverständlichkeit) verhindert trotzdem schädliche Lärmbelästigung,hervorragende Passform, für niedrigen Lärmbereich (Dämmwert SNR 20),- Ausführung konisch - Dämpfung - - Mit Kordel ja - Anzahl der Paare 1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | konisch | Dämpfung: | - | Mit Kordel: | ja | Anzahl der Paare: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,44* | € 3,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,49* | € 3,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,65* | € 4,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,67* | € 4,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|