| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120247 Herst.-Nr.: 178180 EAN/GTIN: 5733439140751 |
| |
|
| | |
| Trennsteg für Meisterkoffer Diamant 25/30/40 Geeignet um in der Bodenschale eine Trennung in Längsrichtung des Koffers zu erhalten. Zusätzlich kann mit den Einsatzfachn raaco Carry-Lite 55 (die sichere Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör) eine weitere Einteilung vorgenommen werden. Gewicht: 48 g (Stück) Liefermenge: 1 Paar- Ausführung - - Werkstoff - - Mit Schulterriemen - - Signalrot - - Hängeschlossbügel - - Höhe - - Breite - - Tiefe - Weitere Informationen: | | Ausführung: | - | Werkstoff: | - | Mit Schulterriemen: | - | Signalrot: | - | Hängeschlossbügel: | - | Höhe: | - | Breite: | - | Tiefe: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 8,67* | € 12,95* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,81* | € 16,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|