| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120481 Herst.-Nr.: 208850 EAN/GTIN: 4021104088509 |
| |
|
| | |
| Aufnahmeschaft 60 für Arbeitslänge: 60 mm, Nutzlänge: 50 mm Inklusive Innensechskant-Schlüssel. Ausführung: 6-kant- Ausführung Schaft Sechskant - Gewindeanschluss ja - Mit Zentrierbohrer nein - Werkzeugaufnahme M16 Weitere Informationen: | | Ausführung Schaft: | Sechskant | Gewindeanschluss: | ja | Mit Zentrierbohrer: | nein | Werkzeugaufnahme: | M16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeschaft |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,51* | € 20,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,45* | € 21,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,78* | € 21,96* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,79* | € 22,10* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 16,65* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|