| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-120541 Herst.-Nr.: 208812 EAN/GTIN: 4021104088127 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diamant-Bohrkronen für Trocken- und Nassschnitt, passend zu allen handelsüblichen Diamanttrockenbohrmaschinen (Aufnahme M 16). Drehzahlempfehlung ca. 2000 U/MIN,Ausführung mit aufgesinterten oder gelaserten Diamantstollen. Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung (Chrome-Bronze / Kobalt-Bronze). Die Bohrkronen sind mit einer Schrägschlitzung zur Kühlung ausgestattet, die Grundkörperhärte beträgt 38 HRC.Ausführung mit aufgesinterten Diamantstollen aus Diamantkorn- Bindung (Kobalt-Bronze), Arbeitslänge 150 mm .Für Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Beton, Waschbeton,Leichtbeton, Altbeton (hart), Dachziegel (mittelhart), Kalksand-stein (weich / hoch verdichtet / hart), Klinker (mittelhart), Quadroblock, Putz, Gasbeton, Estrich und Basalt.Ø mm42- Beschichtung Diamant - Mit Zentrierbohrer nein - Nennmaß 42 - Zentrierbohrer-Durchmesser - - Aufnahmesystem Gewindeaufnahme - Geeignet für Einsatz mit Schlag nein - Arbeitstiefe 150 - Geeignet für Nassbetrieb nein - Größe Aufnahmesystem M16 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschichtung: | Diamant | Mit Zentrierbohrer: | nein | Nennmaß: | 42 | Zentrierbohrer-Durchmesser: | - | Aufnahmesystem: | Gewindeaufnahme | Geeignet für Einsatz mit Schlag: | nein | Arbeitstiefe: | 150 | Geeignet für Nassbetrieb: | nein | Größe Aufnahmesystem: | M16 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 38,95* | € 51,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 39,08* | € 52,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 40,04* | € 53,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 41,13* | € 54,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 42,06* | € 56,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|