Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkronen Mauerstein Durchmesser 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkronen Mauerstein Durchmesser 152
Diamant-Bohrkronen Mauerstein Durchmesser 152
Artikel-Nr.:
     284WZ-120547
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208824
EAN/GTIN:
     4021104088240
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Diamant-Bohrkronen für Trocken- und Nassschnitt, passend zu allen handelsüblichen Diamanttrockenbohrmaschinen (Aufnahme M 16). Drehzahlempfehlung ca. 2000 U/MIN,Ausführung mit aufgesinterten oder gelaserten Diamantstollen. Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung (Chrome-Bronze / Kobalt-Bronze). Die Bohrkronen sind mit einer Schrägschlitzung zur Kühlung ausgestattet, die Grundkörperhärte beträgt 38 HRC.Ausführung mit aufgesinterten Diamantstollen aus Diamantkorn- Bindung (Kobalt-Bronze), Arbeitslänge 150 mm .Für Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Beton, Waschbeton,Leichtbeton, Altbeton (hart), Dachziegel (mittelhart), Kalksand-stein (weich / hoch verdichtet / hart), Klinker (mittelhart), Quadroblock, Putz, Gasbeton, Estrich und Basalt.Ø mm152- Beschichtung Diamant - Mit Zentrierbohrer nein - Nennmaß 152 - Zentrierbohrer-Durchmesser - - Aufnahmesystem Gewindeaufnahme - Geeignet für Einsatz mit Schlag nein - Arbeitstiefe 150 - Geeignet für Nassbetrieb nein - Größe Aufnahmesystem M16
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Diamant
Mit Zentrierbohrer:
nein
Nennmaß:
152
Zentrierbohrer-Durchmesser:
-
Aufnahmesystem:
Gewindeaufnahme
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Arbeitstiefe:
150
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Größe Aufnahmesystem:
M16
Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrkrone, trockenbohrkrone 152mm, diamant nassbohrkrone, cimco diamantbohrkrone, Bohrkrone, Diamant-Bohrkronen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,36*
€ 169,91*
€ 5,95*
ab € 141,25*
€ 170,49*
Frei Haus
ab € 146,74*
€ 176,96*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 147,88*
€ 178,39*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,65*
€ 181,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.