| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120686 Herst.-Nr.: 212154 EAN/GTIN: 4021104121541 |
| |
|
| | |
| 8er Pack Ersatzminen (2 x Rot, 2x Gelb, 4 x Graphit)- Ausführung sonstige - Farbe sonstige - Wasserfest nein - UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM NONE Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Farbe: | sonstige | Wasserfest: | nein | UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM: | NONE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 9,80* | ab € 8,28* | € 12,31* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,41* | € 12,56* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,98* | € 13,32* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 9,03* | € 13,39* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,06* | € 13,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|