Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatische Presswerkzeuge für nicht-isolierte Kerbverpressung 0,1 qmm - 16 qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatische Presswerkzeuge für nicht-isolierte Kerbverpressung 0,1 qmm - 16 qmm
Automatische Presswerkzeuge für nicht-isolierte Kerbverpressung 0,1 qmm - 16 qmm
Artikel-Nr.:
     284WZ-120719
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     104204
EAN/GTIN:
     4021103042045
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
- Geeignet für Aderendhülsen - Pressform Kerbung - Querschnitt 0.1, , 16 - AWG-Bereich - - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) ja - Ausführung/Betätigung mechanisch - Mit auswechselbaren Einsätzen nein - Mit automatischem Rücklauf - - Beschreibung-DEU Automatische Presswerkzeuge für nicht-isolierte Kerbverpressung 0,1 qmm - 16 qmm - Warengruppe 1
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
0.1, , 16
AWG-Bereich:
-
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Mit auswechselbaren Einsätzen:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
-
Beschreibung-DEU:
Automatische Presswerkzeuge für nicht-isolierte Kerbverpressung 0,1 qmm - 16 qmm
Warengruppe:
1
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange cimco, aderendhülsen crimpzange, kabelschuhzange 16mm2, Automatische, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 114,84*
€ 140,21*
€ 5,95*
ab € 116,81*
€ 142,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,83*
€ 151,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,62*
€ 153,11*
Frei Haus
ab € 126,93*
€ 154,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.