| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121150 Herst.-Nr.: 151264 EAN/GTIN: 4021103512647 |
| |
|
| | |
| Silikon 1-Komponenten-Klebe- und Dichtungsmittel, haftet auf den meisten Untergründen wie Aluminium, Buntmetall, Stahl, Glas, Glasgewebe, Keramik, Kunststoff, Holz und vielen anderen Materialien, altweiß (z.B. für Kabelkanäle). grau 310 ml- Ausführung Silikonbasis - Farbe grau - Inhalt 310 - Warengruppe 1 - Lieferform Kartusche Weitere Informationen: | | Ausführung: | Silikonbasis | Farbe: | grau | Inhalt: | 310 | Warengruppe: | 1 | Lieferform: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,84* | € 13,42* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,59* | € 15,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,62* | € 17,01* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,57* | € 18,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|