Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121170 Herst.-Nr.: 104022 EAN/GTIN: 4021103040225 |
| |
|
| | |
| Zangensortiment, 3-teilig besteht aus : Wasserpumpenzange Größe 250 mm (10“) 10 1224 , Telefonzange mit gebogenen Backen Größe 200 mm (8“) 10 0238 , Seitenschneider Größe 160 mm (6“) 10 0574- Schutzisoliert 1000 V ja - VDE geprüft ja - Isoliert ja - Griffausführung 2-Komponenten - Mit Aufprallschutz ja - Länge - - Ausführung funkenarm nein - Vorstehende Schneide - - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Schutzisoliert 1000 V: | ja | VDE geprüft: | ja | Isoliert: | ja | Griffausführung: | 2-Komponenten | Mit Aufprallschutz: | ja | Länge: | - | Ausführung funkenarm: | nein | Vorstehende Schneide: | - | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,30* | € 76,41* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 63,38* | € 79,85* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,03* | € 80,96* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,22* | € 81,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,17* | € 82,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|