| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121318 Herst.-Nr.: 184770 EAN/GTIN: 4021103847701 |
| |
|
| | |
| 1 kV Zweikomponenten-Gießharz-Set als Dosengebinde inkl. Rührholz, Handschuh und Anleitung PUR 160-615 D - Hartz 0,615 kg - Härter 528 Kubikzentimeter- Geeignet für sonstige - Ausführung Gießharz - Halogenfrei - - Warengruppe 1 - Bergbauzulassung ja - Anzahl der Leiter - - Typ sonstige - Kabeldurchmesser Hauptkabel - - Kabeldurchmesser Abzweigkabel - - Mit Schraubverbindern nein - Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - - Leiternennquerschnitt Hauptkabel - Weitere Informationen: | | Geeignet für: | sonstige | Ausführung: | Gießharz | Halogenfrei: | - | Warengruppe: | 1 | Bergbauzulassung: | ja | Anzahl der Leiter: | - | Typ: | sonstige | Kabeldurchmesser Hauptkabel: | - | Kabeldurchmesser Abzweigkabel: | - | Mit Schraubverbindern: | nein | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | - | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | - |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 22,06* | € 30,02* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,36* | € 33,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,39* | € 33,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,77* | € 35,25* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,33* | € 40,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|