Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug für Kompressionssteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpwerkzeug für Kompressionssteckverbinder
Crimpwerkzeug für Kompressionssteckverbinder
Artikel-Nr.:
     284WZ-121330
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106152
EAN/GTIN:
     4021103061527
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Professionelles Crimpwerkzeug für Kompressionssteckverbinder (Bestellnr. 10 6152) Speziell für RG 59- und RG 6-Koaxialkabel. Dank leicht einstellbarem Längenanschlag geeignet zum Verpressen vom Kom -Kpressionssteckern verschiedener Längen und Arten (F-, BNC- und RCA-Stecker). Auch für Winkelstecker und Keystones geeignet. Sehr geringer Handkraftaufwand beim Crimpen. Mit ergonomischen Zwei-Komponenten-Griffhüllen, Länge 195 mm- Geeignet für verschiedene Anwendungen - Pressform Rundpressung - Querschnitt - - AWG-Bereich - - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) ja - Ausführung/Betätigung - - Mit auswechselbaren Einsätzen nein - Mit automatischem Rücklauf ja - Warengruppe 1
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
-
AWG-Bereich:
-
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
-
Mit auswechselbaren Einsätzen:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Warengruppe:
1
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange cimco, aderendhülsen crimpzange, Crimpwerkzeug, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Kompressionswerkzeug, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 54,24*
€ 67,41*
€ 5,95*
ab € 54,96*
€ 68,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,82*
€ 72,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,63*
€ 73,62*
€ 5,00*
ab € 60,12*
€ 74,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.