Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichnung Erde, entspricht nicht DIN 40 011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterkennzeichnung Erde, entspricht nicht DIN 40 011
Leiterkennzeichnung Erde, entspricht nicht DIN 40 011
Artikel-Nr.:
     284WZ-121403
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182634
EAN/GTIN:
     4021103826348
Suchbegriffe:
Erde (Betriebsmittelkennzeichen)
Erde (Leiterkennzeichen)
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Leiterkennzeichnung Die selbstklebenden Folienzeichen zur Kennzeichnung von blanken und isolierten Leitern, Gehäusen, Schaltschränken und Geräten werden in verschiedenen Größen auf Karte zur schnellen Aufbringung geliefert. Die Zeichen entsprechen den Normen DIN40 009, DIN 40 011 und IEC. Material: Selbstklebende PVC-Folie mit Kaschierung, 0,10 mm stark. Temperaturbeständig von 30 °C bis +100 °C, schmutzabweisend, dauerhafte Klebekraft.Ø mm: 12,5 Stück pro Karte Erde, entspr. nicht DIN 40 011- Ausführung sonstige - Werkstoff Kunststoff - Länge - - Farbe sonstige - Breite - - Kabeldurchmesser - - Warengruppe 1 - Montageart kleben - Aufdruck ohne - Mit Textfeld ja - Aderdurchmesser -
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
-
Farbe:
sonstige
Breite:
-
Kabeldurchmesser:
-
Warengruppe:
1
Montageart:
kleben
Aufdruck:
ohne
Mit Textfeld:
ja
Aderdurchmesser:
-
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, kabelbeschriftung, Erde -Betriebsmittelkennzeichen-, Erde -Leiterkennzeichen-, Kennzeichnung, Leiterkennzeichnung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 3,39*
1
€ 5,00*
ab € 2,47*
€ 3,79*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,60*
€ 4,00*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 4,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.