Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten zur Handbeschriftung Selbstklebende 11 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten zur Handbeschriftung Selbstklebende 11 x 19 mm
Etiketten zur Handbeschriftung Selbstklebende 11 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-121406
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182660
EAN/GTIN:
     4021103826607
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Etiketten zur Handbeschriftung Selbstklebende, beschriftbare Etiketten aus gelben Gewebe für die Markierung von elektrischen Anlagen, zur Betriebsmittelkennzeichnung, Lager- und Artikelbeschriftung. Leicht zu beschriften mit Bleistift, Kugelschreiber und Schreibmaschine. Selbstklebendes PVC-getränktes Gewebe in gelb mit schwarzem Rand, 0,15 mm stark. Temperaturbeständig von 30 °C bis +80 °C, gute Klebkraft, alterungsbeständig. 11x19 mm- Ausführung Etikett - Werkstoff Kunststoff - Länge 11 - Farbe - - Breite 19 - Kabeldurchmesser - - Warengruppe 1 - Montageart kleben - Aufdruck ohne - Mit Textfeld nein - Aderdurchmesser -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
11
Farbe:
-
Breite:
19
Kabeldurchmesser:
-
Warengruppe:
1
Montageart:
kleben
Aufdruck:
ohne
Mit Textfeld:
nein
Aderdurchmesser:
-
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 3,60*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,40*
€ 3,70*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 4,04*
1
€ 5,46*
ab € 2,65*
€ 4,07*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.