Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121798 Herst.-Nr.: 106201 EAN/GTIN: 4021103062012 |
| |
|
| | |
| Crimpzange für geschirmte Modularstecker 8-polig, Ratschenautomatik mit stellbarer Sperrvorrichtung, Leiter und Schirmung werden in einem Arbeitsgang verpresst, für RJ 45 CAT.5 (8P8C) für Stecker Bauart Cimco- Geeignet für Schirmanschlussverbinder - Pressform universal (Wechseleinsätze) - Querschnitt - - AWG-Bereich - - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) ja - Ausführung/Betätigung - - Mit auswechselbaren Einsätzen - - Mit automatischem Rücklauf ja Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Schirmanschlussverbinder | Pressform: | universal (Wechseleinsätze) | Querschnitt: | - | AWG-Bereich: | - | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | - | Mit auswechselbaren Einsätzen: | - | Mit automatischem Rücklauf: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, aderendhülsenzange cimco, modul werkzeuge, Crimpzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Lüftungs Schalldämpfer, Lüftungsschalldämpfer, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 80,45* | € 99,71* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,83* | € 101,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,82* | € 108,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,37* | € 109,41* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 89,28* | € 110,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|