| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121802 Herst.-Nr.: 106212 EAN/GTIN: 4021103062128 |
| |
|
| | |
| Presszangenset Datentechnik/Telekommunikation Crimpzange mit 7 auswechselbaren Pressprofileinsätzen für nahezu alle Verkabelungen auf Kupfer- und Glasfaserbasis, übersichtlich in handlichem, schlagfestem Kunststoffkoffer. Inhalt: Crimpzangenkörper mit Ratschenautomatik und stellbarer Sperrvorrichtung je ein Pressprofileinsatz für: ungeschirmte Modularstecker (Western-Stecker) 6-polig RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C)- Mit Abisolierfunktion nein - Mit Schneidvorrichtung nein - Mit Sperrvorrichtung nein - Geeignet für BNC-Stecker nein - Geeignet für D-Sub-Stecker nein - Geeignet für F-Kompressions-Stecker nein - Geeignet für F-Stecker nein - Geeignet für LSA-Plus nein - Geeignet für RJ-Stecker ja - Geeignet für Schwachstromverbinder nein - Geeignet für ST-Stecker nein - Geeignet für SC-Stecker nein - Geeignet für SMA-Stecker nein - Geeignet für LC-Stecker nein - Geeignet für MT-RJ-Stecker nein Weitere Informationen: | | Mit Abisolierfunktion: | nein | Mit Schneidvorrichtung: | nein | Mit Sperrvorrichtung: | nein | Geeignet für BNC-Stecker: | nein | Geeignet für D-Sub-Stecker: | nein | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | nein | Geeignet für F-Stecker: | nein | Geeignet für LSA-Plus: | nein | Geeignet für RJ-Stecker: | ja | Geeignet für Schwachstromverbinder: | nein | Geeignet für ST-Stecker: | nein | Geeignet für SC-Stecker: | nein | Geeignet für SMA-Stecker: | nein | Geeignet für LC-Stecker: | nein | Geeignet für MT-RJ-Stecker: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, RJ-45 Presseinsatz, RJ45 Presseinsatz, Westernstecker Presseinsatz, cimco presszange, dornpresszange |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 28,68* | € 37,88* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,16* | € 38,26* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,93* | € 40,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,39* | € 41,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,77* | € 41,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|