| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121804 Herst.-Nr.: 106214 EAN/GTIN: 4021103062142 |
| |
|
| | |
| Presszangenset Datentechnik/Telekommunikation Crimpzange mit 7 auswechselbaren Pressprofileinsätzen für nahezu alle Verkabelungen auf Kupfer- und Glasfaserbasis, übersichtlich in handlichem, schlagfestem Kunststoffkoffer. Inhalt: Crimpzangenkörper mit Ratschenautomatik und stellbarer Sperrvorrichtung je ein Pressprofileinsatz für: LWL-Stecker mit Sechskantcrimpung, z.B. für 3M-ST-/AT&T-ST-/Amphenol-SMA-Stecker- Mit Abisolierfunktion nein - Mit Schneidvorrichtung nein - Mit Sperrvorrichtung nein - Geeignet für BNC-Stecker nein - Geeignet für D-Sub-Stecker nein - Geeignet für F-Kompressions-Stecker nein - Geeignet für F-Stecker nein - Geeignet für LSA-Plus nein - Geeignet für RJ-Stecker nein - Geeignet für Schwachstromverbinder nein - Geeignet für ST-Stecker ja - Geeignet für SC-Stecker nein - Geeignet für SMA-Stecker ja - Geeignet für LC-Stecker nein - Geeignet für MT-RJ-Stecker nein Weitere Informationen: | | Mit Abisolierfunktion: | nein | Mit Schneidvorrichtung: | nein | Mit Sperrvorrichtung: | nein | Geeignet für BNC-Stecker: | nein | Geeignet für D-Sub-Stecker: | nein | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | nein | Geeignet für F-Stecker: | nein | Geeignet für LSA-Plus: | nein | Geeignet für RJ-Stecker: | nein | Geeignet für Schwachstromverbinder: | nein | Geeignet für ST-Stecker: | ja | Geeignet für SC-Stecker: | nein | Geeignet für SMA-Stecker: | ja | Geeignet für LC-Stecker: | nein | Geeignet für MT-RJ-Stecker: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, SMA Steckverbinder, Sechskant Presseinsatz, Sechskantpresseinsatz, sechskant presseinsatz cimco, sma steckverbinder, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, LWL-Stecker, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 25,79* | € 35,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,34* | € 35,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,79* | € 38,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,74* | € 39,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,14* | € 39,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|