Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121805 Herst.-Nr.: 106216 EAN/GTIN: 4021103062166 |
| |
|
| | |
| Presszangenset Datentechnik/Telekommunikation Crimpzange mit 7 auswechselbaren Pressprofileinsätzen für nahezu alle Verkabelungen auf Kupfer- und Glasfaserbasis, übersichtlich in handlichem, schlagfestem Kunststoffkoffer. Inhalt: Crimpzangenkörper mit Ratschenautomatik und stellbarer Sperrvorrichtung je ein Pressprofileinsatz für: geschirmte Modularstecker 8-polig RJ 45 CAT.5 (8P8C), Bauart STEWART STAMPING- Mit Abisolierfunktion nein - Mit Schneidvorrichtung nein - Mit Sperrvorrichtung nein - Geeignet für BNC-Stecker nein - Geeignet für D-Sub-Stecker nein - Geeignet für F-Kompressions-Stecker nein - Geeignet für F-Stecker nein - Geeignet für LSA-Plus nein - Geeignet für RJ-Stecker ja - Geeignet für Schwachstromverbinder nein - Geeignet für ST-Stecker nein - Geeignet für SC-Stecker nein - Geeignet für SMA-Stecker nein - Geeignet für LC-Stecker nein - Geeignet für MT-RJ-Stecker nein Weitere Informationen: | | Mit Abisolierfunktion: | nein | Mit Schneidvorrichtung: | nein | Mit Sperrvorrichtung: | nein | Geeignet für BNC-Stecker: | nein | Geeignet für D-Sub-Stecker: | nein | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | nein | Geeignet für F-Stecker: | nein | Geeignet für LSA-Plus: | nein | Geeignet für RJ-Stecker: | ja | Geeignet für Schwachstromverbinder: | nein | Geeignet für ST-Stecker: | nein | Geeignet für SC-Stecker: | nein | Geeignet für SMA-Stecker: | nein | Geeignet für LC-Stecker: | nein | Geeignet für MT-RJ-Stecker: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, cimco presszange, dornpresszange, MMJ-Crimpzange, Modularstecker, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 52,66* | € 66,99* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,63* | € 68,13* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,13* | € 71,91* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,84* | € 72,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,23* | € 73,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|