Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher SW 8, 1000V, DIN EN 60900/VDE 0680 Teil 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher SW 8, 1000V, DIN EN 60900/VDE 0680 Teil 2
Winkelschraubendreher SW 8, 1000V, DIN EN 60900/VDE 0680 Teil 2
Artikel-Nr.:
     284WZ-121830
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110808
EAN/GTIN:
     4021103108086
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Schraubendreher
Winkel-Schraubendreher DIN 7439, aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Innensechskant (Inbus) SW 8- Schutzisoliert 1000 V ja - VDE geprüft ja - Ausführung rechtwinklig - Isoliert ja - Kugelkopf nein - Schlüsselweite 8 - Antidiebstahlausführung nein - Mit Zentrierstift nein - Mit Loch nein
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
ja
Ausführung:
rechtwinklig
Isoliert:
ja
Kugelkopf:
nein
Schlüsselweite:
8
Antidiebstahlausführung:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Mit Loch:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 11,67*
€ 16,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,66*
€ 17,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 18,16*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,76*
€ 19,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,58*
€ 20,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.