Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121860 Herst.-Nr.: 111485 EAN/GTIN: 4021103114858 |
| |
|
| | |
| Messleitungs-Set 6-teilig, Inhalt: Je 1 Stück Messleitung 1 m rot 11 1470, Messleitung 1 m schwarz 11 1471, Prüfspitze mit 2 mm-Spitze grau / rot 11 1472, Prüfspitze mit 2 mm-Spitze grau / schwarz 11 1473, Krokodil-Klemme grau / rot 11 1478, Krokodil-Klemme grau / schwarz 11 1479- Messkreiskategorie - - Warengruppe 1 - Stecktechnik - - Messleitung ja - Abgreifklemme ja - Prüfspitze ja - Messleitungsverbinder - - Strombelastbarkeit - - Isolierstoff PVC Weitere Informationen: | | Messkreiskategorie: | - | Warengruppe: | 1 | Stecktechnik: | - | Messleitung: | ja | Abgreifklemme: | ja | Prüfspitze: | ja | Messleitungsverbinder: | - | Strombelastbarkeit: | - | Isolierstoff: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messleitungs-Set, Prüfmittelset |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 60,35* | € 74,83* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,47* | € 76,11* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,48* | € 79,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,29* | € 80,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,75* | € 81,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|