| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122190 Herst.-Nr.: 117225 EAN/GTIN: 4021103172254 |
| |
|
| | |
| Nicht isolierte Inbusschlüssel mit blanker, mattverchromter Klinge, Gesamtlänge 195mm SW5x100mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff- Schlüsselweite SW 5 - Klingenlänge 100 mm - Gesamtlänge 195 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | SW 5 | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 195 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Kugelkopf-Secjskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel -Innensechskant- |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,79* | € 8,34* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,90* | € 8,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,29* | € 9,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,36* | € 9,14* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,41* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|