Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzieh-Spirale Eflex, Wellen 4 mm Durchmesser, Zugfestigkeit 500 N, 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzieh-Spirale Eflex, Wellen 4 mm Durchmesser, Zugfestigkeit 500 N, 30
Einzieh-Spirale Eflex, Wellen 4 mm Durchmesser, Zugfestigkeit 500 N, 30
Artikel-Nr.:
     284WZ-122365
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140050
EAN/GTIN:
     4021103400500
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Einzieh-Spiralen Eflex aus vierfach gedrehten Stahldrahtspiralen, mit massiven Stahl-Endstücken, WellenØ 4mm , Zugfestigkeit 500N, Größe 30mm.- Größe 30 - Werkstoff Metall - Länge 30 - Einsatzbereich Installationsrohr - Werkstoffgüte sonstige - Kugelkopf nein
Weitere Informationen:
Größe:
30
Werkstoff:
Metall
Länge:
30
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoffgüte:
sonstige
Kugelkopf:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,74*
€ 66,52*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 53,34*
€ 66,53*
€ 5,95*
ab € 54,33*
€ 67,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,92*
€ 71,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,64*
€ 71,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
140048
ab € 46,12*
Ähnlich
Cimco
140040
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.