Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Schutzhandschuhe DIN EN 60903 Arbeitsspannung 500 V Größe 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektro-Schutzhandschuhe DIN EN 60903 Arbeitsspannung 500 V Größe 10
Elektro-Schutzhandschuhe DIN EN 60903 Arbeitsspannung 500 V Größe 10
Artikel-Nr.:
     284WZ-122402
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140238
EAN/GTIN:
     4021103402382
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Elektro-Schutzhandschuhe DIN EN 60903, mit Prüfstempel für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 1000 V, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität Größe 10 Arbeitsspannung 500 V Prüfspannung 2500 V Länge 360 Materialstärke 0,5- Werkstoff Gummi - Störlichtbogengeprüft nein - Lange Ausführung ja - Ausführung Schweißhandschuh nein - Mit Anti-Rutsch-Beschichtung nein - Handschuhgröße 10 - Handschuhgröße (US) L
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Störlichtbogengeprüft:
nein
Lange Ausführung:
ja
Ausführung Schweißhandschuh:
nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Handschuhgröße:
10
Handschuhgröße (US):
L
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe rot, antistatik handschuhe, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Elektro-Schutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 52,62*
€ 66,98*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 53,60*
€ 68,19*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 57,33*
€ 72,32*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 58,37*
€ 73,16*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 62,42*
€ 78,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.