Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122408 Herst.-Nr.: 140244 EAN/GTIN: 4021103402443 |
| |
|
| | |
| Elektro-Schutzhandschuhe mit Prüfstempel für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 1000 V, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität, Länge 410 mm, Größe 11, Arbeits-/Prüfspannung 1000/5000V.- Länge 410 m - Werkstoff Gummi - Störlichtbogengeprüft nein - Lange Ausführung ja - Ausführung Schweißhandschuh nein - Mit Anti-Rutsch-Beschichtung nein - Handschuhgröße 10 - Handschuhgröße (US) L Weitere Informationen: | | Länge: | 410 m | Werkstoff: | Gummi | Störlichtbogengeprüft: | nein | Lange Ausführung: | ja | Ausführung Schweißhandschuh: | nein | Mit Anti-Rutsch-Beschichtung: | nein | Handschuhgröße: | 10 | Handschuhgröße (US): | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe rot, gummihandschuh, Arbeits Handschuhe, Elektro-Schutzhandschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,98* | € 81,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,71* | € 87,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,99* | € 87,92* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 74,31* | € 92,33* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,60* | € 93,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|