Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kluppen für Kabelverschraubung mit Backen und Führungen M50-63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kluppen für Kabelverschraubung mit Backen und Führungen M50-63
Kluppen für Kabelverschraubung mit Backen und Führungen M50-63
Artikel-Nr.:
     284WZ-122466
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140888
EAN/GTIN:
     4021103408889
Suchbegriffe:
Stapa-Schneidbacken
Komplette Kluppen für Stahlpanzerrohr mit Schneidbacken und Führungen M 50 - 63- Ausführung gerade - Werkstoff Metall - Schutzart (IP) - - Werkstoffgüte rostfreier Stahl (V2A) - Farbe - - Für Kabeldurchmesser - - Zugentlastung - - Halogenfrei - - Oberfläche sonstige - Warengruppe 1 - Einsatztemperatur - - Schlüsselweite - - Schlagfest - - Gewindelänge - - Biegeschutz - - Glasfaserverstärkt - - Art der Dichtung - - Gewindeart metrisch - Gewindesteigung - - Explosionsgeprüfte Ausführung -
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
-
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl (V2A)
Farbe:
-
Für Kabeldurchmesser:
-
Zugentlastung:
-
Halogenfrei:
-
Oberfläche:
sonstige
Warengruppe:
1
Einsatztemperatur:
-
Schlüsselweite:
-
Schlagfest:
-
Gewindelänge:
-
Biegeschutz:
-
Glasfaserverstärkt:
-
Art der Dichtung:
-
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung:
-
Explosionsgeprüfte Ausführung:
-
Weitere Suchbegriffe: Kluppen, Panzerrohr, Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 336,14*
€ 387,12*
€ 5,95*
ab € 342,80*
€ 393,89*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 365,35*
€ 418,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 368,52*
€ 423,36*
Frei Haus
ab € 372,55*
€ 426,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,12*
€ 460,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,28*
€ 454,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,27*
€ 445,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,40*
€ 432,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,14*
€ 400,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.