Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger, Rosshaar mit schwarzem Bart, aus Holz, Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeger, Rosshaar mit schwarzem Bart, aus Holz, Länge 300 mm
Handfeger, Rosshaar mit schwarzem Bart, aus Holz, Länge 300 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122638
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     143030
EAN/GTIN:
     4021103430309
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger rosshaar 30cm
Handfeger in bester Qualität aus Rosshaar mit schwarzem Bart, aus Holz, Länge 300mm- Werkstoff Griff Holz - Werkstoff Borsten Naturhaar
Weitere Informationen:
Werkstoff Griff:
Holz
Werkstoff Borsten:
Naturhaar
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen roßhaar
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 7,55*
€ 10,65*
€ 5,95*
ab € 7,69*
€ 10,85*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 8,23*
€ 11,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,70*
€ 5,46*
ab € 8,33*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.