Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbo-Power-Spray W44T, 400 ml, silikon- und harzfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Turbo-Power-Spray W44T, 400 ml, silikon- und harzfrei
Turbo-Power-Spray W44T, 400 ml, silikon- und harzfrei
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284WZ-122689
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     151120
EAN/GTIN:
     4021103511206
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Multispray
Turbo-Power-Spray W44T Hochleistungs-Pflege- und Wartungsprodukt für alle Anwendungen in Industrie, Handwerk, Haushalt und Hobby, wirkt als Korrosionsschutz an Metallteilen, als Kriechöl (Rostlöser, Beseitigung von Quietsch- und Knarrgeräuschen), als Wasserverdränger, als Schmiermittel und als Reiniger (auchÖl, Fett, Teer und Kleberreste), hinterlässt einen lang haftenden Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht, da er silikon- und harzfrei ist. Ideale Anwendung in der Elektrotechnik und Elektronik als Anti-Kondensationsmittel auf Leiterplatten, als Kontaktspray bei Generatoren und Magnetschaltern, Feuchtigkeitsschutz bei Schaltgeräten, Relais und Schaltern, 400ml.- Einsatzbereich - - Funktion Korrosionsschutz - Inhalt 400
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
-
Funktion:
Korrosionsschutz
Inhalt:
400

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Silikonspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, silikonspray, Silicon, Silikon, Spray, Turbo-Power-Spray
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 6,82*
€ 8,72*
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 6,40*
€ 8,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 9,94*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,36*
€ 10,21*
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.