Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Digital-Taschenmessschieber, 150 mm/ 6Zoll, 0,01 mm/0,0005 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronischer Digital-Taschenmessschieber, 150 mm/ 6Zoll, 0,01 mm/0,0005 Zoll
Elektronischer Digital-Taschenmessschieber, 150 mm/ 6Zoll, 0,01 mm/0,0005 Zoll
Artikel-Nr.:
     284WZ-123383
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     210300
EAN/GTIN:
     4021104103004
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Digital-Taschenmessschieber zur Messung von Längen, Tiefen, Außen- und Innendurchmessern, rostfreie, gehärtete Ausführung, großes LCD Display, veränderbare Nullpunktstellung, Umschaltung mm - inch, automatische Display-Abschaltung, mit Daumenrolle für Feinverstellung und Feststellschraube, inkl. Batterien und Anleitung, in schwarzem Kunststoffkoffer 150mm / 6 Zoll, 0,01mm / 0,0005 Zoll- Werkstoff Stahl - Digitalanzeige ja - Tiefenmaß ja - Genauigkeit - - Messbereich 0, , 150
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Digitalanzeige:
ja
Tiefenmaß:
ja
Genauigkeit:
-
Messbereich:
0, , 150
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 80,00*
€ 97,62*
€ 5,95*
ab € 81,30*
€ 99,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,80*
€ 104,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,50*
€ 105,93*
€ 5,46*
ab € 88,57*
€ 106,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.