Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandabschottung WD90 Kabelbox, Höhe 80 mm, 80 x 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandabschottung WD90 Kabelbox, Höhe 80 mm, 80 x 335 mm
Brandabschottung WD90 Kabelbox, Höhe 80 mm, 80 x 335 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-123526
Hersteller:
     Wichmann Brandschutzsysteme
Herst.-Nr.:
     80335
EAN/GTIN:
     4251636700260
Suchbegriffe:
Kabelabschottung
Kabelbox
Kabelrolle
kabelbox
- universell einsetzbar - problemloser Einbau - Platzersparnis von bis zu 80% möglich - Damit die Kabelbox eingemörtelt werden kann, empfehlen wir einen Mindestabstand von 1 cm zwischen der Kabelbox und der Rohbauöffnung. - modulare, industriell funktionsfähig vorgefertigte Abschottung - effektive 100 % Belegbarkeit, keine Beschichtungen, Beplankungen, Manschetten oder Bandagen notwendig - auch zum nachträglichen Einbau geeinget: Kabelboxen lassen sich öffnen - zugelassen für Kabel aller Art - ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers - zugelassen auch für Kabelbündel bis Ø 10 cm, Kabel müssen jedoch nicht zwingend gebündelt werden - zugelassen für alle Leerrohre nach DIN EN 61386 mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 63 mm - Außenmaße H x B 80 x 335 mm - Innenmaße H x B 50 x 305 mm - Zulassung Z-19.15-202 - Feuerwiderstandsklasse S90 bzw. S120 nach DIN 4102-9 - FTZ Spezifikation 736 53 FS 1/07.88 - Einbautiefe 270 mm - 1 Stück Kabelbox - 1 Stück Schaumstopfen - 1 Stück Güteschild - 1 Stück Montageanleitung
Weitere Informationen:
Außenmaße H x B:
80 x 335 mm
Innenmaße H x B:
50 x 305 mm
Zulassung:
Z-19.15-202
Feuerwiderstandsklasse:
S90 bzw. S120 nach DIN 4102-9
FTZ Spezifikation:
736 53 FS 1/07.88
Einbautiefe:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Brandabschottung, Brandschott, Brandschutzsystem, Kabelschott, Wichmannbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wichmann Brandschutzsysteme
00100102-WD90
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.