Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch, dünnwandig, transparent, 25,4/12,7 mm, 3,3 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch, dünnwandig, transparent, 25,4/12,7 mm, 3,3 m
Schrumpfschlauch, dünnwandig, transparent, 25,4/12,7 mm, 3,3 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-126077
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     126077
EAN/GTIN:
     4050075295067
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent dönges
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
- aus flexiblem, strahlenvernetztem dünnwandigen Polyolefin - flammwidrig - hervorragende mechanische Festigkeit - weitestgehend chemisch resistent - UV-, ozon- und salzwasserbeständig - schrumpft von/bis 25,4/12,7 mm - Länge 3,3 m - Schrumpfverhältnis 2:1 - Zulassung UL 224 VW-1 - Schrumpftemperatur min. +70 °C - Temperaturbeständigkeit -55 bis +125 °C - Durchschlagfestigkeit 20 kV/mm
Weitere Informationen:
schrumpft von/bis:
25,4/12,7 mm
Länge:
3,3 m
Schrumpfverhältnis:
2:1
Zulassung:
UL 224 VW-1
Schrumpftemperatur min.:
+70 °C
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +125 °C
Durchschlagfestigkeit:
20 kV/mm
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Meter (ab € 8,03* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.