Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß Tylon, Bi-Metall, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandmaß Tylon, Bi-Metall, 3 m
Bandmaß Tylon, Bi-Metall, 3 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-126767
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-30-687
EAN/GTIN:
     3253560306878
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
- extra-starkes Band, gebogen - Band vollständig mit Tylon-Polymer-Schutzschicht überzogen - Endhaken zweifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung - robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert - höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit - mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip - Bandlänge 3,0 m - Bandbreite 12,7 mm - EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3,0 m
Bandbreite:
12,7 mm
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass 3mx13mm, taschenbandmass, taschenbandmaß 3 meter, Bandmass, Bandmaß, Massband, Maßband, Metallbandmass, Metallbandmaß, Metallmassband, Metallmaßband, Stahlbandmass, Stahlbandmaß, Stahlmassband, Stahlmaßband, Taschenbandmass, Taschenmassband, Taschenmaßband
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1242
25
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,40*
3 Tage
903
1
€ 5,99*
ab € 2,58*
€ 3,50*
3 Tage
1084
1
€ 5,49*
ab € 2,58*
€ 3,50*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,52*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,77*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-30-697
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.