| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-127247 Herst.-Nr.: 137195 EAN/GTIN: 5733439137195 |
| |
|
| | |
| Offener Werkzeugträger mit Schubfach für kleine Teile oder Zubehör. - Größe des oberen Fachs: 30x18x15 cm (L, B, H) - Farbe blau - L x B x H 476 x 228 x 230 mm - Tragfähigkeit 25 kg - Material PP Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | L x B x H: | 476 x 228 x 230 mm | Tragfähigkeit: | 25 kg | Material: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugbox kunststoff, raaco werkzeugbox, werkzeugbox, Kleinteilekasten, Open Toolbox, Tragekasten, Tragkasten, Werkzeugbehälter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 17,36* | € 24,10* | | | | | | 18 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 19,85* | € 26,89* | | | | | 28 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 19,74* | € 27,30* | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 5,45* | ab € 20,54* | € 27,56* | | | | | 26 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 20,55* | € 27,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|