Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Vorhangschloss, Serie 60, Typ 60/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing-Vorhangschloss, Serie 60, Typ 60/40
Messing-Vorhangschloss, Serie 60, Typ 60/40
Artikel-Nr.:
     284WZ-127327
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20035
EAN/GTIN:
     4003318200359
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Schlosskörper aus massivem Messing - Bügel aus gehärtetem Stahl - Innenteile aus korrosionsfreien Materialien - Präzisions-Stiftzylinder - doppelte Verriegelung ab 30 mm - inkl. zwei Schlüssel - Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels - Typ 60/40 - Breite 39 mm - Bügeldurchmesser 6,35 mm - 1 Stück Vorhangschloss - 2 Stück Schlüssel
Weitere Informationen:
Typ:
60/40
Breite:
39 mm
Bügeldurchmesser:
6,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, ABUS, Messing-Vorhangschloss, Zugriffssicherungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 9,20*
4 Tage
26
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 9,58*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 7,20*
€ 10,27*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 9,18*
€ 13,17*
€ 8,00*
ab € 9,22*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
69529
ab € 6,15*
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 4,40*
Zubehör
Burg-Wächter
6130
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.