Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Trolley schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug-Trolley schwarz
Werkzeug-Trolley schwarz
Werkzeug-Trolley schwarz
Werkzeug-Trolley schwarz
Werkzeug-Trolley schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-127741
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     AI1.KT02
EAN/GTIN:
     8024482178936
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Dieser Werkzeugwagen wurde speziell für Profis entwickelt, die eine Vielzahl von Handwerkzeugen, Elektrowerkzeugen und Ersatzteilen transportieren müssen. Der stabile, spritzgegossene Kunststoffkörper aus Polypropylen ist widerstandsfähig gegen Erschütterungen, rauer Einsatzbedingungen und Witterungseinflüsse. Er verfügt über zwei seitliche Griffe, einen herausnehmbaren Trolleygriff (990mm) und vier robuste und geräuscharme Räder. Das obere Fach, welches durch den Deckel verschlossen wird, enthält ein herausnehmbare Einlage für Ersatzwerkzeuge. Es hat eine vertiefte Fläche, in der fünf Kleinteileboxen oder auch ein Laptop untergebracht werden können. Die unteren Fächer sind durch eine aufklappbaren Fronttür geschützt. Hier können drei bis acht herausnehmbare Schubladen mit variabler Höhe (30mm, 60mm oder 95mm) aufgenommen werden. Diese Schubladen können mit einer Vielzahl von optionalen Innenkonfigurationen, wie vorgewürfelte Bicolor-Schaumstofflagen, Behälterboxen für kleine Bauteile und sogar speziell entworfene Werkzeugpaletten für alle Arten von kleinen und großen Werkzeugen, gefüllt werden. Alle Schubladen sind im geöffneten Zustand vollständig zugänglich und verfügen über einen Stopper, der ein unbeabsichtigtes Herausfallen verhindert. Ein zentrales Schoss sowie ein metallverstärktes Vorhängeschloss ermöglichen es, alle Fächer mit einem einzigen Schlüssel zu sichern. Eine Reihe von optionalem Zubehör, wie zum Beispiel Deckel-Werkzeugpaletten, Schwenkräder und zusätzliche Schubladen, machen dieses Produkt zu Ihrem persönlichen Wartungsassistenten. - Material Polypropylen - Maße 581 x 381 x 455 mm - 1 Stück Werkzeug-Trolley - 1 Stück 30mm hohe Schublade - 1 Stück 60mm hohe Schublade - 1 Stück 60mm hohe Schublade - 1 Stück 95mm hohe Schublade mit folgendem Inhalt: - 2 Stück 30mm hohe Komponentenbox mit 6 Fächern - 2 Stück 30mm hohe Komponentenbox mit 13 Fächern - 1 Stück 30mm hohe Komponentenbox mit 10 Fächern
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Maße:
581 x 381 x 455 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,95*
€ 290,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,01*
€ 290,82*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,58*
€ 290,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,41*
€ 328,37*
Lager 284
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,41*
€ 367,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,33*
€ 437,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,99*
€ 433,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,10*
€ 411,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,62*
€ 402,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,41*
€ 371,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.