Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsprint Junior Ersatzband, 60 m, Glasfaserprofil Ø4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelsprint Junior Ersatzband, 60 m, Glasfaserprofil Ø4,5 mm
Kabelsprint Junior Ersatzband, 60 m, Glasfaserprofil Ø4,5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-127772
Hersteller:
     Sprint
Herst.-Nr.:
     KS-J-2036
EAN/GTIN:
     4050075816590
Suchbegriffe:
Einziehband
Einziehgerät
Einziehhilfe
Einziehspirale
- Länge 60 m - Durchmesser 5 mm - Bruchkraft 10,3 kN - min. Biegeradius 77 mm - Maße L x B x H 40 x 40 x 7 cm - 2 Stück beidseitig angebrachte Anfangshülsen M5 - 1 Stück Zugöse - 1 Stück Anfangsbirne mit integrierter Zugöse
Weitere Informationen:
Länge:
60 m
Durchmesser:
5 mm
Bruchkraft:
10,3 kN
min. Biegeradius:
77 mm
Maße L x B x H:
40 x 40 x 7 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.