Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabellagerbox LB 30 SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabellagerbox LB 30 SR
Kabellagerbox LB 30 SR
Kabellagerbox LB 30 SR
Artikel-Nr.:
     284WZ-127781
Hersteller:
     Sprint
Herst.-Nr.:
     KS-A-1030
EAN/GTIN:
     4050075816774
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabellager
Kabellagerbox
Kabellagerung
Die neue KLS Serie von Sprint ist flexibel einsetzbar, einfach in der Handhabung und miteinander kompatibel. Das gewährleistet ein hohes Maß an Verarbeitungskomfort. Multifunktionalität ist heute in allen Bereichen Standard – erst recht in der Kabellagerung-, -verarbeitung und -konfektionierung. Mit der kompakten Lagerboxen Serie stellen Sie sich Ihr eigenes, übersichtliches Kabellager für Kabelringe und Trommeln zusammen. Durch die jahrelang erprobte Konstruktion erhalten Sie die vermutlich robusteste und praktikabelste Lösung Kabel neben der Lagerung drallfrei abzuwickeln. Verbinden Sie die Kabellagerboxen, variieren Sie die Höhe und bleiben Sie durch umfangreiches Zubehör mobil in der Anwendung. So können neben den Kabelringen auch Kabeltrommeln und Kabellitzen in der Kartonage lagern und abwickeln. Sollten Sie beschädigte Trommeln in Ihrem Bestand haben, sind auch diese Dank der waagerechten Lagerung mit der LB Serie problemlos zu verarbeiten. - Lagerbox für Kabelringe - teilbarer Korb zum einfachen Einlegen und Herausnehmen von Kabelringen - stapelbar mit allen LB 30 Systemen - beidseitige Kabelführungsösen - Stahlgestell pulverbeschichtet RAL 9005, schwarz - Korb galvanisch verzinkt - für Ringe von min. 75mm Ø innen und 300mm Ø außen - für Kabeltrommeln von min. 30mm innen Ø und 300mm außen Ø - Traglast 60 kg - Maße L x B x H 23 x 36 x 23 cm
Weitere Informationen:
Traglast:
60 kg
Maße L x B x H:
23 x 36 x 23 cm
Weitere Suchbegriffe: Kabelring, Lagerbox, Lagertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,85*
€ 412,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,16*
€ 408,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,62*
€ 382,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,18*
€ 367,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,53*
€ 342,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.