Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch mit Innenkleber, doppelwandig, schwarz, 12/4 mm, 1,22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch mit Innenkleber, doppelwandig, schwarz, 12/4 mm, 1,22 m
Schrumpfschlauch mit Innenkleber, doppelwandig, schwarz, 12/4 mm, 1,22 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-127853
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     127853
EAN/GTIN:
     4050075416523
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1,2 m
- aus flexiblem, doppelwandigem Polyolefin mit Kleberbeschichtung - exzellente Abdichtungs- und Isolationseigenschaften - flammwidrig - hervorragende mechanische Festigkeit - weitestgehend chemisch resistent - UV-beständig - schrumpft von/bis 12/4 mm - Schrumpfverhältnis 3:1 - Länge 1,22 m - Zulassung UL 224 VW-1 - Schrumpftemperatur min. +70 °C - Temperaturbeständigkeit -55 bis +125 °C - Durchschlagfestigkeit 16 kV/mm
Weitere Informationen:
schrumpft von/bis:
12/4 mm
Schrumpfverhältnis:
3:1
Länge:
1,22 m
Zulassung:
UL 224 VW-1
Schrumpftemperatur min.:
+70 °C
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +125 °C
Durchschlagfestigkeit:
16 kV/mm
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.